Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera PF-5100 Papierkassette 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera PF-5100 Papierkassette 500 Blatt Bild 1
Kyocera PF-5100 Papierkassette 500 Blatt Bild 1
Kyocera PF-5100 Papierkassette 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1157-1203PK0KL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203PK0KL0
EAN/GTIN:
     632983033838
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

Kyocera PF-5100 Papierkassette 500 Blatt

Weitere Informationen:
Abmessung:
(B x T x H): 390 mm × 515 mm × 116 mm
Papier:
60-220 g/m², A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
Geeignet für:
für M6030cdn/M6035cidn/M6530cdn/M6535cidn/P6035cdn/P6130cdn/P7040cdn
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, papierkassette 500 blatt, Papieroption
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1903R90UN0
ab € 263,67*
Sonstiges
Kyocera
1903R90UN1
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.