Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7110 mit Duplex-Scan (270 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA DP-7110 270 Blätter
KYOCERA DP-7110 270 Blätter
Artikel-Nr.:
     C1157-1203R85NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203R85NL0
EAN/GTIN:
     632983036716
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug

Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7110 mit Duplex-Scan (270 Blatt)

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1
Maße (H x B x T):
600 x 539 x 189 mm
Papier:
35 – 220 g/m2 (Simplex), 50 – 220 g/m2 (Duplex), A6R – Banner bis zu 1.900 mm
Max. Kapazität:
270 Blatt
Weitere Suchbegriffe: kyocera dokumenteneinzug, scanner dokumenteneinzug, Automatischer Originaleinzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,77*
€ 1.528,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,88*
€ 1.525,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,20*
€ 1.488,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,78*
€ 1.452,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,14*
€ 1.406,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203R75NL0
ab € 571,75*
Ähnlich
Kyocera
1203RJ5NL0
ab € 477,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.