Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7120 mit Wendung (50 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7120 mit Wendung (50 Blatt) Bild 1
Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7120 mit Wendung (50 Blatt) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203RJ5NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RJ5NL0
EAN/GTIN:
     632983036723
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug

Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7120 mit Wendung (50 Blatt)

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1
Maße (H x B x T):
590 × 502 × 136 mm
Papier:
45 – 160 g/m2 (Simplex), 50 – 120 g/m2 (Duplex) A5R – A3, Banner bis zu 1.900 mm
Max. Kapazität:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: kyocera dokumenteneinzug, Automatischer Originaleinzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,93*
€ 603,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,82*
€ 594,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,68*
€ 568,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203R75NL0
ab € 571,75*
Ähnlich
Kyocera
1203R85NL0
ab € 1.182,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.