| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 667-40 Herst.-Nr.: E 667-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL-Kugelhähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Ge-winde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Kugelförmiges Hahnküken für sehr gute Dichtigkeit, leichtgängiger Absperrhahn. Ausgelegt für Drücke bis max. 12 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn L Bohrung-Ø mm 12 Anschlussgewinde GL 32 Außenmaße L x T x H ca. mm 100 x 50 x 106 Weitere Informationen: | | Typ: | 3-Wege/3-way | Bohrungsform Hahn: | L | Bohrung-Ø mm: | 12 | Anschlussgewinde GL: | 32 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 100 x 50 x 106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3/2 wegeventil, Hahn, Hähne, GL-Hahn |
| | |
| |