Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-3 Wege-Hähne PTFE für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-F 731-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 731-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
Mini-3 Wege-Hähne Drei-Wege-Hahn aus PTFE mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, entweder dreimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 Anschlüsse Innengewinde 3 Anschlüsse Außengewinde - Bohrung Hahn L Gesamtlänge mm 32 "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "
Anschlüsse Innengewinde:
3
Anschlüsse Außengewinde:
-
Bohrung Hahn:
L
Gesamtlänge mm:
32
Weitere Suchbegriffe: medizinischer dreiwegehahn, Dreiwegehahn, Dreiwegehähne, Hahn, Hähne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.