| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-F 731-12 Herst.-Nr.: F 731-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-3 Wege-Hähne Drei-Wege-Hahn aus PTFE mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, entweder dreimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 Anschlüsse Innengewinde 2 Anschlüsse Außengewinde 1 Bohrung Hahn L Gesamtlänge mm 42 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 " | Anschlüsse Innengewinde: | 2 | Anschlüsse Außengewinde: | 1 | Bohrung Hahn: | L | Gesamtlänge mm: | 42 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |