Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740344
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754000227
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

  • lang
  • Sechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
11,6 mm
d2:
11,6 mm
d3:
7 mm
Länge mm (L):
50 mm
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
t1:
8 mm
t2:
40,1 mm
Gewicht (g):
27 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,00*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 11,85*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 11,90*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,29*
€ 12,08*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,45*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,47*
Ähnlich
PROMAT
4000821018
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.