Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Schraubendrehereinsatz 0,8x4 mm L.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-01280008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001002
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
schraubendrehereinsatz schlitz 1/4

  • für Schlitzschrauben
  • Klingen nach DIN 5264
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a:
0,8 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
Breite mm (b):
4 mm
Größe Abtriebsprofil:
0,8x4 mm
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Gewicht (g):
10 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.