Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740389
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001194
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T30
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Länge mm (L):
28 mm
Gewicht (g):
12 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,18*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,61*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821054
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.