Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-01540016
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001590
Suchbegriffe:
Kardangelenk
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant

  • Doppelsechskant mit AS-Drive®-Profil
  • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
9,6 mm
d2:
12,7 mm
d3:
5,2 mm
Länge mm (L):
32 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1/4 "
t1:
5,5 mm
t2:
10 mm
Gewicht (g):
16 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.