Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 9/16" Innen-4kant 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-02470034
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754136421
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
stahlwille übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz

  • SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
d1:
21 mm
d2:
19 mm
Höhe mm (h1):
9,2 mm
Höhe mm (h2):
11 mm
Innenvierkant [zoll]:
3/8 "
S:
50,8 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
9/16 "
Gewicht (g):
61 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.