Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     4012-484416
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005383
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • Doppelsechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
39,7 mm
d2:
28 mm
d3:
27 mm
Länge mm (L):
45 mm
Schlüsselweite [mm]:
30 mm
t1:
20,5 mm
t2:
26,1 mm
Gewicht (g):
171 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 9,66*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,66*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 10,43*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,20*
€ 10,64*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,09*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,39*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,49*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,57*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,60*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,76*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,60*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,54*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.