Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.38mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740457
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005840
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit AS-Drive, packt die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die Kanten
  • Zahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, da deren Wandstärke Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Einsätze sind extra schlank und dennoch äußerst haltbar!
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
17 mm
d2:
22 mm
d3:
11 mm
Länge mm (L):
38 mm
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
t1:
13 mm
t2:
22 mm
Gewicht (g):
52 g
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,77*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 6,26*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 152,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 197,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 281,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821212
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.