Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.38mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740460
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005888
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit AS-Drive, packt die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die Kanten
  • Zahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, da deren Wandstärke Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Einsätze sind extra schlank und dennoch äußerst haltbar!
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
22,4 mm
d2:
23,7 mm
d3:
15 mm
Länge mm (L):
38 mm
Schlüsselweite [mm]:
16 mm
t1:
13,5 mm
t2:
19,6 mm
Gewicht (g):
65 g
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,33*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 5,60*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,66*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 5,78*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,42*
Ähnlich
PROMAT
4000821216
ab € 1,16*
Ähnlich
RS Pro
1923757
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.