Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 14mm L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740487
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006526
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

  • für Innensechskantschrauben mit Zapfenführung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
14 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
23,7 mm
L1:
60 mm
L2:
20 mm
Gewicht (g):
131 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 12,38*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 13,09*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 13,15*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 13,44*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,59*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.