Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 12mm L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740477
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006298
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 7422
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
12 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
23,7 mm
L1:
60 mm
L2:
20 mm
Gewicht (g):
122 g
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll 60mm lang, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,30*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 9,73*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 9,78*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 10,00*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,95*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821363
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.