Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Schlitz
>
Artikel
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 10,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-08070129
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4018754287796
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
DIN 3127/ISO 2351
für Schlitzschrauben
Außensechskant DIN 3126/ISO 1173
Weitere Informationen:
a x b (mm):
1,6 x 10,0 mm
Außensechskant (zoll):
1/4
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
1169
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
14 g
... >
Bits und Bit-Sätze
>
Bits für Schlitzschrauben
>
Bit-Schraubendrehereinsätze 1157-1169
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
,
Schraubendrehereinsatz Schlitz
,
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
,
stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
bit schlitz 10mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen