Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz IP 25 6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     C1160-08162025
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754234592
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

  • für Innen TORX PLUS®-Schrauben

Weitere Informationen:
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
IP 25
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
1443 IP 25
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.