Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarre 1/4 RSW.16.5° L.117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Knarre 1/4 RSW.16.5° L.117mm
Knarre 1/4 RSW.16.5° L.117mm
Artikel-Nr.:
     C1160-11111010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754177738
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

  • umschaltbar
  • 22 Zähne
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • DIN 3122/ISO 3315

Weitere Informationen:
a:
13 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
22
Arbeitswinkel:
16.5 °
Breite mm (b):
22 mm
DIN:
DIN 3122/ISO 3315
Länge mm (L):
117 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
80 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,77*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.