Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QR-Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
QR-Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.117mm
QR-Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.117mm
Artikel-Nr.:
     C1160-11111030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754282937
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit Stahlgriff
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
  • DIN 3122/ISO 3315
  • DBGM

Weitere Informationen:
a:
10,7 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Breite mm (b):
22,6 mm
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Länge mm (L):
117 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
86 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,77*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.