Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Bit-Feinzahnknarre mit Ausdrückfunktion RSW.4.5° L.115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
product image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-11131010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754286607
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre

  • DIN 3126/ISO 1173 Form D 6,3 für Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4"
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein
  • umschaltbar, mit Ausdrückfunktion
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° (80 Zähne)
  • mit 2-Kompenten-Griff
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung

Weitere Informationen:
a:
16 mm
Antriebssechskant innen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Breite mm (b):
22 mm
Länge mm (L):
115 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
76 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.