Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Feinzahnknarre 3/8 RSW.6° L.194mm
Artikel-Nr.:
     C1160-12231011
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754177783
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre

  • umschaltbar
  • 60 Zähne
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6°
  • DIN 3122/ISO 3315

Weitere Informationen:
a:
24 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Zähne:
60
Arbeitswinkel:
6 °
Breite mm (b):
32 mm
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Länge mm (L):
194 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
236 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,52*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,53*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,42*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,65*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,10*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,77*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,53*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,25*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,74*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.