Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm
Artikel-Nr.:
     C1160-12261010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754286379
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • Griffhebel nach oben und unten um ca. 90° schwenkbar, einrastend und arretierend in folgenden Stellungen:

· gerade

· 30° nach oben

· 60° nach oben

· 30° nach unten

  • Lösen der Arretierung durch Schubknopf im Griffbereich
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
  • DIN 3122/ISO 3315
  • DBGM

Weitere Informationen:
a:
14,5 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Breite mm (b):
28,2 mm
Länge mm (L):
300 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
350 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,52*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,53*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,42*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,65*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,38*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,77*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,22*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,25*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,74*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.