Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2L.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2L.40mm
IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2L.40mm
Artikel-Nr.:
     C1160-23070040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754015238
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...

  • 1/2" Innenvierkant -Antrieb
  • für Innen TORX® Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Abtriebsprofil TORX® (mm):
6,6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
25 mm
Größe Abtriebsprofil:
T40
Länge mm (L):
40 mm
Gewicht (g):
58 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.