Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2 E14 L.38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2 E14 L.38mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2 E14 L.38mm
Artikel-Nr.:
     C1160-23080014
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754015290
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

  • 1/2" Innenvierkant -Antrieb
  • für Außen TORX® Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Abtriebsprofil TORX® (mm):
12,9 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
17,7 mm
d2:
25 mm
Größe Abtriebsprofil:
E14
Länge mm (L):
38 mm
Gewicht (g):
73 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.