Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftsteckschlüsseleinsatz
>
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
>
Artikel
IMPACT-Sicherungsstift 3/4 f.24-70mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-39023540
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4018754017676
Suchbegriffe:
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
sicherungsstift (kraftschrauber)
Für IMPACT-Steckschlüsselwerkzeuge
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
Passend für:
24-70mm
Gewicht (g):
3 g
... >
Verbindungsteile für IMPACT-Steckschlüssel
>
IMPACT-Sicherungsstifte
>
3/4" IMPACT-Sicherungsstifte 5592IMP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,91*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3756*
€ 1,63696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3256*
€ 1,57746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2056*
€ 1,43466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1656*
€ 1,38706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 17mm L.48mm
Stahlwille
ab € 16,71*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 17mm L.90mm
Stahlwille
ab € 25,04*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 18mm L.48mm
Stahlwille
ab € 16,62*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 19mm L.48mm
Stahlwille
ab € 16,55*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 19mm L.90mm
Stahlwille
ab € 24,98*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 21mm L.100mm
Stahlwille
ab € 25,29*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 21mm L.50mm
Stahlwille
ab € 17,29*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 22mm L.100mm
Stahlwille
ab € 25,45*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 22mm L.50mm
Stahlwille
ab € 17,37*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 24mm L.100mm
Stahlwille
ab € 25,41*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 24mm L.50mm
Stahlwille
ab € 17,69*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 27mm L.100mm
Stahlwille
ab € 26,07*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 27mm L.100mm
Stahlwille
ab € 36,01*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 27mm L.51mm
Stahlwille
ab € 18,85*
Zubehör
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 28mm L.54mm
Stahlwille
ab € 18,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen