Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel SW 90mm L.690mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-40040900
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018451
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
stahlwille einmaulschlüssel
einmaulschlüssel

  • DIN 894 bis 85mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Weitere Informationen:
a:
23 mm
Breite mm (b):
173 mm
Länge mm (L):
690 mm
Schlüsselweite [mm]:
90 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
90 mm
Gewicht (g):
3425 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.