Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 19mm L.255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40171919
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754281978
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • metrische Schlüsselweiten
  • flache Ausführung
  • Maulstellung 15°
  • Ring mit Doppelsechskant
  • integrierte Ratsche
  • 72 Zähne
  • Arbeitswinkel 5°
  • Richtungswechsel durch Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72
Arbeitswinkel:
5 °
Breite mm (b):
40 mm
d:
34,0 mm
Länge mm (L):
255 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Gewicht (g):
241 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.