| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1160-40484848 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754020256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schraubenschlüssel mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten
- Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- hoch belastbar und langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | a1: | 8,4 mm | a2: | 14,5 mm | Breite mm (b): | 55 mm | d: | 37,2 mm | DIN: | DIN 3113 Form A | Länge mm (L): | 300 mm | Legierung: | Chrome-Alloy-Steel, verchromt | Maulstellung: | 15 ° | Schlüsselweite [Zoll]: | 1 " | Schlüsselweite 1 [Zoll]: | 1 " | Schlüsselweite 2 [Zoll]: | 1 " | Gewicht (g): | 286 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, stahlwille ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel (zoll), gabelringschlüssel verchromt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |