Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 11/32" L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40572222
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754020652
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
4,9 mm
a2:
7 mm
Breite mm (b):
19 mm
d:
13,1 mm
DIN:
Fed. Spec. GGG-W-636 E
Länge mm (L):
120 mm
Legierung:
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [Zoll]:
11/32 "
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
11/32 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]:
11/32 "
Gewicht (g):
25 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.