Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel SW 6 x 8 mm L.205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41030608
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754139279
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel

  • metrische Schlüsselweiten
  • 15° abgewinkelt
  • extra lange Ausführung für weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment
  • geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
5,6 mm
a2:
6 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
9,8 mm
d2:
12,1 mm
Länge mm (L):
205 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
8 mm
Gewicht (g):
34 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.