Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel SW 5/16 x 11/32 " L.195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41612022
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754158799
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...

  • zöllige Schlüsselweiten
  • flach gekröpft
  • SAE AS 954 (Maße und Prüfwerte)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2"
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
7 mm
a2:
8 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
11,9 mm
d2:
13,5 mm
Länge mm (L):
195 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
5/16 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]:
11/32 "
t1:
8 mm
t2:
9 mm
Gewicht (g):
45 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.