Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel SW 5/16 x 3/8 " L.195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41612024
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754023066
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...

  • zöllige Schlüsselweiten
  • flach gekröpft
  • SAE AS 954 (Maße und Prüfwerte)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2"
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
6 mm
a2:
7,9 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
11,9 mm
d2:
14,6 mm
Länge mm (L):
195 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
5/16 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]:
3/8 "
t1:
10,8 mm
t2:
12,4 mm
Gewicht (g):
54 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.