Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel SW 95mm L.400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-42050095
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754024360
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 95mm
schlagringschlüssel stahlwille

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Weitere Informationen:
a:
41,5 mm
Breite mm (b):
152 mm
Länge mm (L):
400 mm
Schlüsselweite [mm]:
95 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
95 mm
Gewicht (g):
4900 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 78,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 87,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 93,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 137,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 165,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 200,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.