Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm
Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm
Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm
Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm
Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm
Drehstift L.630mm SW für 30x32 - 55x60mm
Artikel-Nr.:
     C1160-48010008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754031542
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Drehstift
6kant-Rohr-Steckschlüssel

  • zu Nr. 10750
  • abgestuft

Weitere Informationen:
Gr.:
8
Länge mm (L):
630 mm
Schlüsselweite [mm]:
für 30x32 - 55x60 mm
Gewicht (g):
1400 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 16,52*
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,35*
Zubehör
Stahlwille
ab € 24,36*
Zubehör
Stahlwille
ab € 58,11*
Zubehör
Stahlwille
ab € 77,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.