Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 721/5 Quick Mess-B. 6-50N·mAbtrieb 3/8 L. 352mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-50204005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754268917
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
  • Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
b1:
28 mm
b2:
27,5 mm
Gr.:
5
Höhe mm (h1):
23 mm
Höhe mm (h2):
14,5 mm
Länge mm (L):
352 mm
LF:
293 mm
MA N·m:
6 N·m
Messbereich ft·lb:
5-36 ft·lb
Messbereich N·m:
6-50 N·m
Nennwert N·m:
50 N·m
Skalenteilung [E1]:
2 N·m
Skalenteilung [E2]:
1 ft·lb
Gewicht (g):
880 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 184,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 209,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.