Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrier-Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58243004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754192274
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
einsteckvierkant stahlwille
vierkant einsteckwerkzeug

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Weitere Informationen:
Außenvierkant [zoll]:
1/4 "
Breite mm (b):
20 mm
Gr.:
4
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
16,7 mm
S:
17,5 mm
Gewicht (g):
76 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.