Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweiß-Einsteckwerkzeug Maße 8 x 14 Wkz.Aufn.9 x 12 L.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58270010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754034598
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
stahlwille anschweiß-einsteckwerkze...
anschweiß einsteckwerkzeug

  • brüniert
  • um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert
  • eine Anleitung wird mitgeliefert
  • Material: 1.2208 - 31CRV3

Weitere Informationen:
Anschweißmaße hxb in mm:
8 x 14
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h1):
14,5 mm
Höhe mm (h2):
8 mm
Länge mm (L):
8 mm
Gewicht (g):
35 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.