Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel 1000 g g L.260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-70111010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754306961
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griffende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 6475
  • DIN- und Gewichtsangabe im Fäustelkopf eingeprägt

Weitere Informationen:
Gewicht Hammerkopf:
1000 g
L1:
260 mm
L2:
95 mm
Gewicht (g):
1410 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.