Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- u.Schlichthammer Schlag-Fl. 25 x 25mm L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-70130003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754041114
Suchbegriffe:
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
spann-, ausbeul- und schlichthammer

  • kurze Form
  • mit Hickory-Stiel

Weitere Informationen:
L1:
300 mm
L2:
100 mm
Schlagfläche [∅]:
32 mm
Schlagfläche:
25 x 25 mm
Gewicht (g):
346 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.