Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- u.Schlichthammer Schlag-Fl. 35 x 35mm L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-70130004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754041121
Suchbegriffe:
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
spann-, ausbeul- und schlichthammer

  • kurze Form
  • runde Bahn kariert
  • mit Hickory-Stiel

Weitere Informationen:
L1:
300 mm
L2:
96 mm
Schlagfläche [∅]:
40 mm
Schlagfläche:
35 x 35 mm
Gewicht (g):
484 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.