Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 2armig 130x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-71020002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754341795
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

  • zweiarmig
  • mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken
  • zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
  • zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
  • durch das Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher einsetzbar
  • nitrierte Spindel, kein Ölen notwendig, wartungsfrei
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken
  • kräftige Bauart, verzinkt

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (mm):
17 mm
Gr.:
2
Anzahl Haken:
2
max. Belastung:
3 t
Spanntiefe (h) mm:
100 mm
Spindel-Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140
Spannweite max. außen mm (w1):
130 mm
Spannweite min. innen mm:
70 mm
Spannweite max. innen mm (w2):
180 mm
Gewicht (g):
1136 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.