Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 2armig 250x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-71020005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754341924
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

  • zweiarmig
  • mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken
  • zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
  • zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
  • durch das Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher einsetzbar
  • nitrierte Spindel, kein Ölen notwendig, wartungsfrei
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken
  • kräftige Bauart, verzinkt

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (mm):
27 mm
Gr.:
5
Anzahl Haken:
2
max. Belastung:
7,5 t
Spanntiefe (h) mm:
200 mm
Spindel-Gewindegröße:
G 3/4 x 280
Spannweite max. außen mm (w1):
250 mm
Spannweite min. innen mm:
125 mm
Spannweite max. innen mm (w2):
330 mm
Gewicht (g):
6969 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.