Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenauszieher Gr. 2 Spreiz-B.12-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenauszieher Gr. 2 Spreiz-B.12-15mm
Innenauszieher Gr. 2 Spreiz-B.12-15mm
Innenauszieher Gr. 2 Spreiz-B.12-15mm
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-71040002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754342082
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher gr.2
innenauszieher
stahlwille innenauszieher

  • für sehr dicht anliegende Kugellager, Kugellager-Außenringe und Buchsen, die von außen nicht frei zugänglich sind
  • die Demontage erfolgt durch Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel
  • dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager
  • es wird stets ein Gleithammer oder Gegenstütze benötigt, welche an das Anschlussgewinde aufgeschraubt werden
  • verwendbar mit Gleithammer 11402/1 oder Gegenstütze 11401/1

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (mm):
10 mm
Breite mm (b):
26 mm
Anschlussgewinde:
M10
Gr.:
2
Höhe mm (h):
26 mm
Länge mm (L):
109 mm
Spreizbereich (min./max.) mm:
12-15 mm
Gewicht (g):
119 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 83,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.