Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleithammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleithammer
Artikel-Nr.:
     C1160-71040202
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754342211
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht

zum Ausziehen von z. B. Kugellagern, wenn aus Platzgründen nicht mit einer Gegenstütze gearbeitet werden kann

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (mm):
24 mm
Schlagweg (mm):
340 mm
für Gewinde:
M14 x 1,5
für Nr.:
11400/4, /4a, /5, /6, /7, /8, /9
Gr.:
2
Länge mm (L):
515 mm
Schlaggewicht:
1700 g
Gewicht (g):
2923 g
Weitere Suchbegriffe: abziehersatz stahlwille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.