Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeilensatz L.100mm 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-72230001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754043835
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
Schlüsselfeilen-Satz
schlüsselfeile flachstumpf 100mm

  • für Entgraten, Schlichten, Pass- und Reparaturarbeiten
  • DIN 7283
  • robuste Textiltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Inhalt 6-teilig:

je 1 Dreikant-, Rund-, Halbrund-, Vierkant-, Flachstumpf-, Flachspitzfeile: Blatt-L.: 100 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
6 St.
Länge mm (L):
100 mm
Gewicht (g):
165 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 3,134* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.