Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsaugheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-74280005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754090822
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber stahlwille
saugheber

  • mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung
  • hochvergüteter Kunststoff
  • säure- und ölunempfindlich
  • mit Gurtschlitzen im Handgriff
  • Tragkraft 30 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
120 mm
Länge mm (L):
415 mm
Gewicht (g):
670 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.