Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenreibahlen-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-74310001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754045792
Suchbegriffe:
Düsen-Reibahle
Düsen-Reibahlen-Satz
Düsenreibahle
Düsenreibahlen-Satz

  • zur Reinigung hartnäckiger Ablagerungen und Bearbeitungsrückstände am Vergaser- und Luftfiltersystem bspw. von Motorrädern/Rollern
  • zum Anfertigen individueller Zwischengrößen
  • Reibahlen-Ø: 0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm
  • mit Vierkant-Ansatz
  • mit Metallhalter

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
16 St.
Gewicht (g):
25 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,29* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.