Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Artikel-Nr.:
     C1160-80020001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754050765
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

  • Lochung 9 x 9mm, aus stabilem Stahlblech, 1mm, mit 2 verstärkenden Querrippen auf der Rückseite. In diesen Querrippen befinden sich die Bohrungen für eine Wandmontage
  • zur individuellen Bestückung von Werkzeugen mit den verschiedensten Haken und Halterungen Nr. 8031-8041

Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3800 g
Weitere Suchbegriffe: stahlwille lochplatte, lochplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,61*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,83*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,57*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,24*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,55*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.