Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell 93 TOP BOX CADDY 765 x 525 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Caddy für TOP BOX passend zum Werkstattwagen 93
Caddy für TOP BOX passend zum Werkstattwagen 93
Caddy für TOP BOX passend zum Werkstattwagen 93
Artikel-Nr.:
     C1160-81200158
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754334421
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe

  • öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • Korpus pulverbeschichtet (schwarz, RAL 9005)
  • kombinierbar mit Werkzeugtruhe 93 TOP BOX

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
525 mm
Farbe:
schwarz, RAL 9005
für Nr.:
93 TOP BOX
Höhe mm (h):
160 mm
Länge mm (L):
765 mm
Gewicht (g):
10600 g
Gewicht kg:
10.500 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 825,38*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1.365,45*
Zubehör
Stahlwille
ab € 300,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.